Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predrezávač zo spekaného karbidu, vrták s tromi reznými hranami

Predrezávač SC, Al, WN-XL Z3, 3xD/1,5xD, 35° WR HA
FREZ-HRUB-SP-DIN6527L-AL-VHM-HA-D8,0MM

Obj. č. 5443300442

EAN 4055375917756

Cena za zvolené balenie
Predrezávač zo spekaného karbidu, vrták s tromi reznými hranami

Obj. č. 5443300442

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na použitie v hliníkových materiáloch (pre liate aj kujné zliatiny). Výnimočne hladký povrch zabraňuje hromadeniu materiálu na okrajoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7015

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Svetlá výška (d3)

7,5 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35°

Dĺžka (l1)

63 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

13 mm

Voľná dĺžka (l3)

25 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Rohová skosená hrana

0,35 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Hodnoty rezania pre hliník, frézy s dvojitými zubami a predrezávacie frézy, obrábanie drážok
Pre priemer 6 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 500 0,110 0,140 0,160 0,180 0,220 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 475 0,110 0,140 0,160 0,180 0,220 0,280
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,092 0,140 0,200 0,24 0,300 0,38
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 250 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 175 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 175 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
650 – 850 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
850 – 1200 N/mm² E 120 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Plasty Termoplast E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplast E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Popis
T = suché ae = 0,5 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hliník, frézy s dvojitými zubami a predrezávacie frézy, obrábanie kontúr
Pre priemer 6 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 6 Priemer 8 Priemer 10 Priemer 12 Priemer 16 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 580 0,132 0,168 0,192 0,216 0,264 0,336
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 530 0,132 0,168 0,192 0,216 0,264 0,336
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 290 0,110 0,168 0,240 0,288 0,360 0,456
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 160 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 290 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 205 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 205 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
650 – 850 N/mm² E 170 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 170 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
850 – 1200 N/mm² E 145 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Plasty Termoplast E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplast E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Popis
T = suché ae = 1 x d1
E = emulzia
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie