Prekrývajúca krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW
Prekrývajúca krytka AW
KRYTKA AW30 R8016 MAHAGON D15
Obj. č. 0590731211
EAN 4024835045414
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
Upozornenie
Uistite sa, že skrutky, ktoré chcete zakryť, sú naskrutkované čo najviac vertikálne a zarovno s povrchom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Plast |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vonkajší priemer (d1) | 15 mm |
Vhodnosť pre farbu na drevo | Mahagón |
Farba | Mahagón RAL 8016 |
Vhodné pre | AW30 |
Verzia | Prekrývajúci |