Prémiová polypropylénová skrinka na náradie S vyberateľnou vložkou na náradie
Skrinka na náradie z polypropylénu, premium
KUFOR NA NARADIE-PLAST-405X200X210MM
Obj. č. 0962219001
EAN 4050382226754
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vyrobená z polypropylénu, preto je odolná proti nárazu, robustná a určená do náročných podmienok
- Veľmi pohodlná na nosenie vďaka veľkej rukoväti
- Nízka vlastná hmotnosť
- Kovové zapínanie
- Možno zamknúť visiacim zámkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška (C) | 200 mm |
Šírka (A) | 405 mm |
Hĺbka (B) | 210 mm |
Farba | Červená, Čierna |
Materiál | PP – polypropylén |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1860,000 g |
Nosnosť | 15 kg |