Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prémiová polypropylénová skrinka na náradie

KUFOR NA NARADIE-PLAST-580X265X250MM

Obj. č. 0962219003

EAN 4050382226815

Cena za zvolené balenie
Prémiová polypropylénová skrinka na náradie

Obj. č. 0962219003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vyberateľnou vložkou na náradie
  • Vyrobená z polypropylénu, preto je odolná proti nárazu, robustná a určená do náročných podmienok

  • Veľmi pohodlná na nosenie vďaka veľkej rukoväti

  • Nízka vlastná hmotnosť

  • Kovové zapínanie

  • Možno zamknúť visiacim zámkom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška (C)

250 mm

Šírka (A)

580 mm

Hĺbka (B)

265 mm

Farba

Červená, Čierna

Materiál

PP – polypropylén

Hmotnosť výrobku (na kus)

2968,500 g

Nosnosť

25 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie