Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prémiová prevlečná račňa pre 1/2 momentový kľúč

Prevlečná račňa 1/2“ pre mom. kľúč 1/2“ Premium
KLUC MOMENTOVY-1/2IN-PREMIUM-(20-100NM)

Obj. č. 0714730101

EAN 4062856946303

Cena za zvolené balenie
Prémiová prevlečná račňa pre 1/2 momentový kľúč

Obj. č. 0714730101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
  • Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 3 % od nastavenej hodnoty stupnice

  • Ergonomická dvojzložková rukoväť pre jednoduchú a bezpečnú prácu

  • Mimoriadne veľká dvojitá stupnica v jednotkách N.m a lbf-ft. zabezpečuje lepšiu čitateľnosť

  • Dodatočná mikrometrová stupnica umožňuje presné nastavenie uťahovacieho momentu pomocou funkcie kliknutia

  • Inovatívny mechanizmus rýchleho nastavenia umožňuje výrazne rýchlejšie nastavenie rozsahu merania otáčaním rukoväte

  • Momentové kľúče nemusia byť po použití uvoľnené, tzn. Nie je nutné ich resetovať na najnižšiu hodnotu stupnice

  • Jednoduché uzamknutie a odomknutie pomocou mechanizmu ťahania/posúvania

  • Zámok s jasne viditeľným farebným krúžkom

  • Akustická a hmatateľná aktivácia uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie

  • Vysokokvalitná prevlečná račňa pre dlhú životnosť

  • S kalibračným certifikátom a laserom vyrytým sériovým číslom na momentovom kľúči

  • Udržateľný robustný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), ktorý je odolný voči vlhkosti a olejom, 100 % recyklovateľný
Upozornenie
  • Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť

  • Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v servisnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5 000 cyklov skrutkovania. Interval sa začína prvým použitím momentového kľúča
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Široký rozsah možných aplikácií na regulované uťahovanie matíc a skrutiek, napr. pri oprave a údržbe bicyklov alebo na vozidlá/úžitkové vozy v priemyselných a obchodných odvetviach alebo na kotviacu techniku

Veľkosť upnutia

1/2 palca

Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max.

20-100 Nm

Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max.

15-73 lbf.ft

Počet obratov od min. až po max. uťahovací moment

8

Verzia

So 72 zubmi – 5-stupňový uhol otáčania

Číselná stupnica uťahovacieho momentu, hlavná stupnica

5 Nm

Číselná stupnica uťahovacieho momentu, presná stupnica

0,5 Nm

Presnosť merania doťahovacieho momentu

+/-3%

Vhodnosť na doťahovanie doprava

Áno

Vhodnosť na doťahovanie doľava

Áno

ISO

6789-2

Dĺžka (L1)

422 mm

Dĺžka páky (L2)

318 mm

Dĺžka kľučky (L3)

205

Výška hlavy račne (B1)

24 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

39 mm

Priemer kľučky (D1)

36 mm

Šírka hlavy račne (D2)

45 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie