Prémiová prevlečná račňa pre 1/2 momentový kľúč
Prevlečná račňa 1/2“ pre mom. kľúč 1/2“ Premium
KLUC MOMENTOVY-1/2IN-PREMIUM-(60-300NM)
Obj. č. 0714730300
EAN 4062856259410
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 3 % od nastavenej hodnoty stupnice
- Ergonomická dvojzložková rukoväť pre jednoduchú a bezpečnú prácu
- Mimoriadne veľká dvojitá stupnica v jednotkách N.m a lbf-ft. zabezpečuje lepšiu čitateľnosť
- Dodatočná mikrometrová stupnica umožňuje presné nastavenie uťahovacieho momentu pomocou funkcie kliknutia
- Inovatívny mechanizmus rýchleho nastavenia umožňuje výrazne rýchlejšie nastavenie rozsahu merania otáčaním rukoväte
- Momentové kľúče nemusia byť po použití uvoľnené, tzn. Nie je nutné ich resetovať na najnižšiu hodnotu stupnice
- Jednoduché uzamknutie a odomknutie pomocou mechanizmu ťahania/posúvania
- Zámok s jasne viditeľným farebným krúžkom
- Akustická a hmatateľná aktivácia uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie
- Vysokokvalitná prevlečná račňa pre dlhú životnosť
- S kalibračným certifikátom a laserom vyrytým sériovým číslom na momentovom kľúči
- Udržateľný robustný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), ktorý je odolný voči vlhkosti a olejom, 100 % recyklovateľný
- Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť
- Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v servisnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5 000 cyklov skrutkovania. Interval sa začína prvým použitím momentového kľúča
Hárky údajov(X)
Široký rozsah možných aplikácií na regulované uťahovanie matíc a skrutiek, napr. pri oprave a údržbe bicyklov alebo na vozidlá/úžitkové vozy v priemyselných a obchodných odvetviach alebo na kotviacu techniku
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max. | 60-300 Nm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max. | 45-220 lbf.ft |
Počet obratov od min. až po max. uťahovací moment | 8 |
Verzia | So 60 zubmi – 6-stupňový uhol otáčania |
Číselná stupnica uťahovacieho momentu, hlavná stupnica | 5 Nm |
Číselná stupnica uťahovacieho momentu, presná stupnica | 1 Nm |
Presnosť merania doťahovacieho momentu | +/-3% |
Vhodnosť na doťahovanie doprava | Áno |
Vhodnosť na doťahovanie doľava | Áno |
ISO | 6789-2 |
Dĺžka (L1) | 606 mm |
Dĺžka páky (L2) | 499 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 205 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 24 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 39 mm |
Priemer kľučky (D1) | 36 mm |
Šírka hlavy račne (D2) | 50 mm |