Prémiová prevlečná račňa pre 3/8 momentový kľúč
Prevlečná račňa 3/8“ pre mom. kľúč 1/2“ Premium
KLUC MOMENTOVY-3/8IN-PREMIUM-(12-60NM)
Obj. č. 0714730060
EAN 4062856946310


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 3 % od nastavenej hodnoty stupnice
- Ergonomická dvojzložková rukoväť pre jednoduchú a bezpečnú prácu
- Mimoriadne veľká dvojitá stupnica v jednotkách N.m a lbf-ft. zabezpečuje lepšiu čitateľnosť
- Dodatočná mikrometrová stupnica umožňuje presné nastavenie uťahovacieho momentu pomocou funkcie kliknutia
- Inovatívny mechanizmus rýchleho nastavenia umožňuje výrazne rýchlejšie nastavenie rozsahu merania otáčaním rukoväte
- Momentové kľúče nemusia byť po použití uvoľnené, tzn. Nie je nutné ich resetovať na najnižšiu hodnotu stupnice
- Jednoduché uzamknutie a odomknutie pomocou mechanizmu ťahania/posúvania
- Zámok s jasne viditeľným farebným krúžkom
- Akustická a hmatateľná aktivácia uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie
- Vysokokvalitná prevlečná račňa pre dlhú životnosť
- S kalibračným certifikátom a laserom vyrytým sériovým číslom na momentovom kľúči
- Udržateľný robustný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), ktorý je odolný voči vlhkosti a olejom, 100 % recyklovateľný
- Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť
- Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v servisnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5 000 cyklov skrutkovania. Interval sa začína prvým použitím momentového kľúča
Hárky údajov(X)
Široký rozsah možných aplikácií na regulované uťahovanie matíc a skrutiek, napr. pri oprave a údržbe bicyklov alebo na vozidlá v priemyselných a obchodných odvetviach alebo na kotviacu techniku
![]() | |
Veľkosť upnutia | 3/8 inch |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max. | 12-60 Nm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max. | 9-44 lbf.ft |
Počet obratov od min. až po max. uťahovací moment | 4.75 |
Verzia | So 72 zubmi – 5-stupňový uhol otáčania |
Číselná stupnica uťahovacieho momentu, hlavná stupnica | 5 Nm |
Číselná stupnica uťahovacieho momentu, presná stupnica | 0,5 Nm |
Presnosť merania doťahovacieho momentu | +/-3% |
Vhodnosť na doťahovanie doprava | Áno |
Vhodnosť na doťahovanie doľava | Áno |
ISO | 6789-2 |
Dĺžka (L1) | 349 mm |
Dĺžka páky (L2) | 250 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 205 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 18 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 29 mm |
Priemer kľučky (D1) | 36 mm |
Šírka hlavy račne (D2) | 35 mm |