Prémiový krycí panel Tvar DPAL
DIN 3015-2, oceľ, fosfátovaná, DPAL Premium
COVPLT-DIN3015-2-DPAL-W2-SZ4S/2
Obj. č. 0599027200
EAN 4024835638197
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-2, typ DPAL, oceľ, zinok/nikel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 4S |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 2 |
Dĺžka (l3) | 70 mm |
Vzdialenosť otvorov (vodorovne) (e1) | 45 mm |
Šírka (l3) | 30 mm |
Hrúbka | 8 mm |
Priemer otvoru (D) | 11 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |