Prémiový krycí panel Typ DPAS
DIN 3015-2, oceľ, fosfátovaná, DPAS Premium
COVPLT-DIN3015-2-DPAS-W2-SZ7S/5
Obj. č. 0599028500
EAN 4050642418431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-2, dvojitý, typ DPAS, oceľ, fosfátovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 7S |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 5 |
Dĺžka (l3) | 153 mm |
Vzdialenosť otvorov (vodorovne) (e1) | 122 mm |
Šírka (l3) | 120 mm |
Hrúbka | 10 mm |
Priemer otvoru (D) | 19 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |