Prémiový krycí panel Typ GD
DIN 3015-3, prém. krycí pan., typ GD, bez po. úp.
COVPLT-DIN3015-3-GD-W1-SZ2D
Obj. č. 0599034200
EAN 4049557672793
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-3, typ GD, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | 2D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 2 |
Dĺžka (l3) | 52 mm |
Šírka (l3) | 30 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Priemer otvoru (D) | 9 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |