Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Prémiový široký sekáč s upínacím prvkom SDS-max - SPATMSL-MAX-350X115MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Prémiový široký sekáč s upínacím prvkom SDS-max - SPATMSL-MAX-350X115MM - 1

Prémiový široký sekáč s upínacím prvkom SDS-max

Prémiový široký sekáč so zosilneným driekom Max
SPATMSL-MAX-350X115MM

Obj. č. 0647853115
EAN 4047376911239

Cena za zvolené balenie
Prémiový široký sekáč s upínacím prvkom SDS-max

Obj. č. 0647853115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne robustný široký sekáč s predĺženým zosilneným driekom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Otĺkanie omietnutých stien a rozrušovanie hliny, poteru a asfaltu.

Dĺžka

350 mm

Šírka

115 mm

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Verzia

S predĺženým zosilnením drieku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie