Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prepínacia račňa 1/2", protiprachová ochrana

Páková račňa 1/2", protiprach. ochr.
PRACHOTESNA RACNA 1/2 253MM

Obj. č. 071201203

EAN 4053479475080

Cena za zvolené balenie
Prepínacia račňa 1/2", protiprachová ochrana

Obj. č. 071201203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Račňa s protiprachovou ochranou pre dlhodobú životnosť aj v náročných pracovných podmienkach.
  • Objímka: 12,5 – 1/2 palca

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Reverzibilná páka na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek

  • Geometria: Telo račne so zahĺbeným stredom pre väčšiu slobodu pohybu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Dĺžka (L1)

253 mm

Dĺžka 2 (L2)

240 mm

Dĺžka 3 (L3)

115 mm

Šírka (B1)

19 mm

Šírka 2 (B2)

36 mm

Priemer (D1)

26 mm

Priemer 2 (D2)

38 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Verzia

So 72 zubmi – 5-stupňový uhol otáčania

Povrch

Pochrómované

Druh krytia IP

IP 5X

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie