Prepínacia račňa 1/4“ S prepínaním chodu
1/4" račňa, prepínanie otočného taniera
RACNA 1/4 72 ZUBOV
ZEBRA
Obj. č.
07120140
EAN 4048539308675
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kompaktná úzka hlava
- Jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Skosený štvoruholník – jednoduchšie vyberanie vložiek zakladacích kľúčov
- Zalomené telo račne pre viac priestoru na ruky
- Otočný kotúč s jemným ozubením so 72 zúbkami; uhol otočenia 5°
- Dĺžka 135 mm
- Pochrómovaná, 2-zložková rukoväť
- DIN 3122, ISO 3315
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 138 mm |
Dĺžka páky (L2) | 125 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 66 mm |
Priemer kľučky (D1) | 16 mm |
Priemer račne (D2) | 24 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 19 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 28 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!