Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM - 1
Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM - 2
Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM - 3
Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM - 4
Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM - 5
Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM - 6
Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky - RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM - 7

Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky

1/2" račňa s prep. páky
RACNA 1/2 250MM S PREPINANIM

Obj. č. 071201201

EAN 4050382117519

Cena za zvolené balenie
Prepínacia račňa s možnosťou prepnutia páky

Obj. č. 071201201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Masívna račňa s praktickým uvoľňovacím systémom

  • Rýchle a jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek

  • Bezpečnostná príchytka s rýchlym uvoľňovaním

  • Znížená prepínacia páka s ochranou a telo račne so zapusteným stredom pre voľnejší pohyb rukou

  • Hrubé ozubenie so 48 zúbkami – uhol otočenia 7,5°

  • Dĺžka 250 mm

  • Pochrómovaná, 2-zložková rukoväť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Dĺžka (L1)

250 mm

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Verzia

So 48 zubami

Povrch

Pochrómované

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada na údržbu pre 1/2-palcovú obojstrannú račňu s pákou

SADA OPRAVNA NA RACNU 1/2