Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM - 1
Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM - 2
Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM - 3
Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM - 4
Prepínacia račňa s prepínaním chodu - RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM - 5

Prepínacia račňa s prepínaním chodu

3/8" račňa, prepínanie otoč. taniera
RACNA PREPINACIA 3/8-72 ZUBOV D175MM

Obj. č. 07120380

EAN 4048539308835

Cena za zvolené balenie
Prepínacia račňa s prepínaním chodu

Obj. č. 07120380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Kompaktná, úzka hlavica

  • Jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek

  • Skosený štvoruholník – jednoduchšie vyberanie vložiek zakladacích kľúčov

  • Zalomené telo račne pre voľnejší pohyb rukou

  • Otočný kľúč s jemným ozubením a 72 zúbkami; uhol otočenia 5°

  • Pochrómovaná, 2-zložková rukoväť

  • DIN 3122, ISO 3315
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

3/8 inch

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Dĺžka (L1)

175 mm

Dĺžka kľučky (L3)

82 mm

Priemer kľučky (D1)

16 mm

Priemer račne (D2)

30 mm

Výška hlavy račne (B1)

19 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

28 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Sada na údržbu pre 1/4 a 3/8 račňu s prepínačom

SADA OPRAVNA NA RACNE 1/4 AL. 3/8