Prepojovacia svorka ELMO®, bezskrutková, Compact Plus
Bezskrutková spojovacia svorka ELMO compact plus
SVORKA FLEX/RIGID 5X(0,2-4,0QMM)
ELMO

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Drážkovaný povrch pre lepšie uchytenie a lepšie pohodlie používateľa
- Skúšobné otvory pre skúšačky napätia
Hárky údajov(X)
Pre všetky typy medených vodičov (s jedným drôtom, viacerými drôtmi alebo jemnými drôtmi). Svietidlá, ovládače roliet, markíz, dverí a brán, systémy domácich telefónov, čerpadlá, elektrické systémy vozidiel a pod.
Počet rebríkov | 5 KS |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 20,5 x 29,8 x 10,5 mm |
Prierez tuhého drôtu, min./max. | 0,2-4 mm² |
Flexibilný prierez drôtu, min./max. | 0,34-4 mm² |
Menovitý prúd | 32 A |
Dĺžka odizolovania | 11 mm |
Menovité napätie | 450 V |
Teplota okolia max. | 85 °C |
Identifikácia T podľa EN 60998 | T85 |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |
Materiál telesa | Polykarbonát |
Farba | Transparentná, Žltá |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!