Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prepojovacia svorka ELMO®, bezskrutková Kompaktná

Kompaktná spojovacia svorka ELMO
SVORKA-KOMPAKT-3X(0,5-2,5QMM)
ELMO

Obj. č. 05561123
EAN 4065746366922

Cena za zvolené balenie
Prepojovacia svorka ELMO®, bezskrutková Kompaktná

Obj. č. 05561123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre jednožilové vodiče
  • S farebným rozlíšením krytu

  • Drážkovaný povrch zlepšuje užívateľský komfort a uchopenie

  • Skúšobný otvor pre skúšačku napätia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet rebríkov

3 KS

Prierez drôtu min./max.

0,5-2,5 mm²

Menovitý prúd

24 A

Dĺžka odizolovania

11 mm

Menovité napätie

450 V/AC

Teplota okolia max.

85 °C

Identifikácia T podľa EN 60998

T85

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Materiál telesa

Polykarbonát

Farba

Transparentná
Oranžová

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Odizolovací nôž AM 280

NOZ ODIZOLOVACI AM280 HAK. CEPEL 8-28MM

Vložky z mäkkého komponentu na popruhu a rukoväti zaručujú maximálny úchop
x 1 ks
Multi-Tester Pro II LCD, dvojkolíková skúšačka napätia

MULTI TESTER PROII LCD 1000V IP65

Kategória prepätia CAT IV (1 000 V) – vhodné na použitie v elektroinštalácii a pri servisných prácach, ako aj na testovanie hybridných a elektrických vozidiel a fotovoltaických systémov