Prepojovacia svorka ELMO®, bezskrutková Kompaktná
Kompaktná spojovacia svorka ELMO
SVORKA-KOMPAKT-8X(0,5-2,5QMM)
ELMO
Obj. č.
05561128
EAN 4065746367103
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre jednožilové vodiče
- S farebným rozlíšením krytu
- Drážkovaný povrch zlepšuje užívateľský komfort a uchopenie
- Skúšobný otvor pre skúšačku napätia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet rebríkov | 8 KS |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-2,5 mm² |
Menovitý prúd | 24 A |
Dĺžka odizolovania | 11 mm |
Menovité napätie | 450 V/AC |
Teplota okolia max. | 85 °C |
Identifikácia T podľa EN 60998 | T85 |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V2 |
Materiál telesa | Polykarbonát |
Farba | Transparentná |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!