Prepravná podložka
Prepravná podložka
PODLOZKA PREPRAVNA NA SKLO
Obj. č. 0875850111
EAN 4038898178774
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spoľahlivá ochrana počas prepravy
Odreninám a škrabancom sa zabráni, keď sa pred prepravou na citlivé povrchy pripevnia dištančné položky.
Žiadne zvyšky lepidla
Vďaka slabému prilepeniu na jednej strane sa dajú dištančné podložky opäť ľahko odstrániť a nezanechávajú na povrchu žiadne zvyšky lepidla ani nezmenia farbu.
Podložky priľnú takmer na všetky povrchy a dajú sa veľmi ľahko odstrániť aj po niekoľkých týždňoch.
Čistota povrchu
Vďaka uzatvorenému povrchu sa tieto podložky nemôžu zašpiniť. Tým sa zabráni poškriabaniu povrchu, ktoré je možné pri použití prikrývok, penových podložiek atď.
Jednotlivo strihané podložky rôznych veľkostí sa jednoducho a rýchlo používajú
- Podložky nesmú byť vystavené priamemu slnečnému svetlu
- Nevhodné na povrchy natreté farbou na báze nitrocelulózy
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Podložky sa dajú použiť všade tam, kde je potrebná ochrana počas balenia, prepravy a skladovania, či už ide o kovové konštrukcie, sklenené konštrukcie, plastové konštrukcie alebo konštrukcie z dreva a keramiky.
Protišmykové, podložky s mäkkou vrstvou sú ideálne na bezpečnú prepravu a chránené stohovanie a skladovanie dielov s chúlostivým povrchom, ako sú okenné profily, sklenené tabule, diely jednotiek, police, dverné krídla, kamenné dosky a kovové dosky atď.
Povrchy, na ktoré sa lepia, musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty.
Prepravné podložky sa majú pred použitím otestovať na príslušných povrchoch.
Materiál | PE penový materiál |
Základ lepidla | Akrylát |
Farba | Biela |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H) | 40 x 40 x 25 mm |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 30 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 50 °C |
Hustota / podmienky | 33 kg/m³ / podľa DINENISO845 |
Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky | 100 % / v súlade s normou ISO 1926 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15 °C až 25 °C, v tesne uzavretej originálnej nádobe |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Verzia | Mäkký |