Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prepravná podložka

Prepravná podložka
TRANSPORTNY VANKUS -H25-40X40X25MM

Obj. č. 0875850113

EAN 4038898179108

Cena za zvolené balenie
Prepravná podložka

Obj. č. 0875850113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednostranné samolepiace penové podložky na bezpečné a chránené stohovanie, skladovanie alebo prepravu chúlostivých povrchov

Spoľahlivá ochrana počas prepravy


Odreninám a škrabancom sa zabráni, keď sa pred prepravou na citlivé povrchy pripevnia dištančné položky.



Žiadne zvyšky lepidla


Vďaka slabému prilepeniu na jednej strane sa dajú dištančné podložky opäť ľahko odstrániť a nezanechávajú na povrchu žiadne zvyšky lepidla ani nezmenia farbu.


Podložky priľnú takmer na všetky povrchy a dajú sa veľmi ľahko odstrániť aj po niekoľkých týždňoch.



Čistota povrchu


Vďaka uzatvorenému povrchu sa tieto podložky nemôžu zašpiniť. Tým sa zabráni poškriabaniu povrchu, ktoré je možné pri použití prikrývok, penových podložiek atď.



Jednotlivo strihané podložky rôznych veľkostí sa jednoducho a rýchlo používajú

Upozornenie
  • Podložky nesmú byť vystavené priamemu slnečnému svetlu

  • Nevhodné na povrchy natreté farbou na báze nitrocelulózy
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Podložky sa dajú použiť všade tam, kde je potrebná ochrana počas balenia, prepravy a skladovania, či už ide o kovové konštrukcie, sklenené konštrukcie, plastové konštrukcie alebo konštrukcie z dreva a keramiky.


Protišmykové, podložky s mäkkou vrstvou sú ideálne na bezpečnú prepravu a chránené stohovanie a skladovanie dielov s chúlostivým povrchom, ako sú okenné profily, sklenené tabule, diely jednotiek, police, dverné krídla, kamenné dosky a kovové dosky atď.

Pokyny

Povrchy, na ktoré sa lepia, musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty.


Prepravné podložky sa majú pred použitím otestovať na príslušných povrchoch.

Materiál

PE penový materiál

Základ lepidla

Akrylát

Farba

Antracitová

Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H)

40 x 40 x 25 mm

Teplota spracovania min./max.

10 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 50 °C

Hustota / podmienky

33 kg/m³ / podľa DINENISO845

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

100 % / v súlade s normou ISO 1926

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15 °C až 25 °C, v tesne uzavretej originálnej nádobe

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Verzia

Tvrdý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie