Prepravné koliesko na zariadenia
Koliesko prepr. jednotky s otočným drž. PUR-tyr.
KOLIECKO OTOCNE A2-D125-220KG
Obj. č.
0683567907
EAN 4045727124574
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S otočným uchytením. Vstrekované polyuretánové obruče, jadro z polyamidu 6.
- Náboj na trecie ložisko
- Pevnosť: 60±3 Shore D
- Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a roztrhnutiu
- Teplota aplikácie: -15°C až +80°C
- Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
- Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
- Protiprachový prstenec
- Vhodný na rôzne podlahy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle (bitúnky, pekárne, mäsiari, udiarne a závody na spracovanie rýb), v komerčných kuchyniach a nemocniciach a tiež v textilnom a chemickom priemysle. Tieto kolieska sa tiež čoraz častejšie používajú v dielňach a umyvárňach, ako aj na čistiacich vozíkoch.