Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prepravné koliesko na zariadenia

Koliesko prepr. jednotky s brzdou PUR-tyr.
KOLIECKO OTOCNE A2-D125-220KG

Obj. č. 0683567927

EAN 4045727124635

Cena za zvolené balenie
Prepravné koliesko na zariadenia

Obj. č. 0683567927

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S otočným držiakom a uzamykacou brzdou
  • Vstrekované polyuretánové pneumatiky, jadro z polyamidu 6, plášť z nehrdzavejúcej ocele

  • Náboj na trecie ložisko

  • Pevnosť: 60±3 Shore D

  • Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky odpor kolies

  • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu

  • Teplota aplikácie: -15°C až +80°C

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Puzdro z nehrdzavejúcej ocele

  • Protiprachový prstenec

  • Vhodný na rôzne podlahy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle (bitúnky, pekárne, mäsiari, udiarne a závody na spracovanie rýb), v komerčných kuchyniach a nemocniciach a tiež v textilnom a chemickom priemysle. Tieto kolieska sa tiež čoraz častejšie používajú v dielňach a umyvárňach, ako aj na čistiacich vozíkoch.

Priemer valčeka (D)

125 mm

Šírka zvitku (L)

35 mm

Výška (H)

156 mm

Nosnosť

220 kg

Dĺžka (A)

100 mm

Šírka (B)

85 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

80 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

60 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

9 mm

Min./max. tvrdosť Shore A

57-63

Teplotný rozsah použitia min.

-15 °C

Teplotný rozsah použitia max.

80 °C

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

37 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie