Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prepravné koliesko na zariadenia

Koliesko prepr. jednotky s otočným drž. PUR-tyr.
KOLIECKO OTOCNE A2-D150-300KG

Obj. č. 0683567908

EAN 4045727124581

Cena za zvolené balenie
Prepravné koliesko na zariadenia

Obj. č. 0683567908

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S otočným uchytením. Vstrekované polyuretánové obruče, jadro z polyamidu 6.
  • Náboj na trecie ložisko

  • Pevnosť: 60±3 Shore D

  • Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor

  • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a roztrhnutiu

  • Teplota aplikácie: -15°C až +80°C

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Puzdro z nehrdzavejúcej ocele

  • Protiprachový prstenec

  • Vhodný na rôzne podlahy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle (bitúnky, pekárne, mäsiari, udiarne a závody na spracovanie rýb), v komerčných kuchyniach a nemocniciach a tiež v textilnom a chemickom priemysle. Tieto kolieska sa tiež čoraz častejšie používajú v dielňach a umyvárňach, ako aj na čistiacich vozíkoch.

Priemer valčeka (D)

150 mm

Šírka zvitku (L)

45 mm

Výška (H)

194 mm

Nosnosť

300 kg

Dĺžka (A)

140 mm

Šírka (B)

110 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

105 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

80 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

11 mm

Min./max. tvrdosť Shore A

57-63

Teplotný rozsah použitia min.

-15 °C

Teplotný rozsah použitia max.

80 °C

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

56 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie