Prepravné koliesko na zariadenia
Koliesko prepr. jednotky s pevným drž. PUR-tyr.
KOLIECKO OTOCNE A2-D150-300KG
Obj. č. 0683567918
EAN 4045727124611
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Náboj na trecie ložisko
- Pevnosť: 60±3 Shore D
- Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a roztrhnutiu
- Teplota aplikácie: -15°C až +80°C
- Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
- Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
- Protiprachový prstenec
- Vhodný na rôzne podlahy
Hárky údajov(X)
Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle (bitúnky, pekárne, mäsiari, udiarne a závody na spracovanie rýb), v komerčných kuchyniach a nemocniciach a tiež v textilnom a chemickom priemysle. Tieto kolieska sa tiež čoraz častejšie používajú v dielňach a umyvárňach, ako aj na čistiacich vozíkoch.
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 150 mm |
Šírka zvitku (L) | 45 mm |
Výška (H) | 194 mm |
Nosnosť | 300 kg |
Dĺžka (A) | 140 mm |
Šírka (B) | 110 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 105 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 80 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (c) | 11 mm |
Min./max. tvrdosť Shore A | 57-63 |
Teplotný rozsah použitia min. | -15 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 80 °C |