Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením
Transp. prístr. koliesko s otoč. uchytením
KOLIECKO OTOCNE-D150-250KG
Obj. č. 0683567953
EAN 4045727123607
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Náboj na trecie ložisko
- Pevnosť: 80±4 Shore A
- Kolieska vyrobené zo vstrekovaného polyuretánu TPU 80A
- Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor
- Dobré tlmenie hluku a vibrácií
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu, dlhá životnosť
- Oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele
- Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
- Protiprachový prstenec
- Teplota aplikácie: -10°C až +70°C
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Na použitie v dielňach, chemickom priemysle, výrobe zariadení a strojov, textilnom priemysle a pre všetky druhy technických zariadení.
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 150 mm |
Šírka zvitku (L) | 45 mm |
Výška (H) | 194 mm |
Nosnosť | 250 kg |
Dĺžka (A) | 140 mm |
Šírka (B) | 110 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 105 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 80 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (c) | 11 mm |
Min./max. tvrdosť Shore A | 57-63 |
Teplotný rozsah použitia min. | -15 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 80 °C |
Hĺbka otvoru na skrutku (R) | 56 mm |