Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením a blokovacou brzdou
Prepravné koliesko s park. brzdou., PA jadrom
KOLIECKO OTOCNE -D125-220KG
Obj. č. 0683567922
EAN 4045727123881
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Náboj na trecie ložisko
- Pevnosť: 60±3 Shore D
- Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a roztrhnutiu, dlhá životnosť
- Teplota aplikácie: -15°C až +80°C
- Oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele
- Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
- Protiprachový prstenec
- Vhodný na rôzne podlahy
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sú vhodné do textilného a chemického priemyslu, pre garbiarne a hotely a nemocnice.
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 125 mm |
Šírka zvitku (L) | 35 mm |
Výška (H) | 156 mm |
Nosnosť | 220 kg |
Dĺžka (A) | 100 mm |
Šírka (B) | 85 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 80 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 60 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (c) | 9 mm |
Min./max. tvrdosť Shore A | 57-63 |
Teplotný rozsah použitia min. | -15 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 80 °C |
Hĺbka otvoru na skrutku (R) | 37 mm |