Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením a blokovacou brzdou

Prepravné koliesko s park. brzdou., PA jadrom
KOLIECKO OTOCNE -D150-300KG

Obj. č. 0683567923

EAN 4045727123898

Cena za zvolené balenie
Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením a blokovacou brzdou

Obj. č. 0683567923

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyuretánové obruče, jadro z polyamidu 6
  • Náboj na trecie ložisko

  • Pevnosť: 60±3 Shore D

  • Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor

  • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a roztrhnutiu, dlhá životnosť

  • Teplota aplikácie: -15°C až +80°C

  • Oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Protiprachový prstenec

  • Vhodný na rôzne podlahy

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sú vhodné do textilného a chemického priemyslu, pre garbiarne a hotely a nemocnice.

Priemer valčeka (D)

150 mm

Šírka zvitku (L)

45 mm

Výška (H)

194 mm

Nosnosť

300 kg

Dĺžka (A)

140 mm

Šírka (B)

110 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

105 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

80 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

11 mm

Min./max. tvrdosť Shore A

57-63

Teplotný rozsah použitia min.

-15 °C

Teplotný rozsah použitia max.

80 °C

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

56 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie