Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prepravné koliesko na zariadenia s pevným držiakom

Prepravné koliesko s pevným drž., PA jadrom
KOLIECKO OTOCNE A2-D100-170KG

Obj. č. 0683567911

EAN 4045727123805

Cena za zvolené balenie
Prepravné koliesko na zariadenia s pevným držiakom

Obj. č. 0683567911

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyuretánové obruče, jadro z polyamidu 6
  • Náboj na trecie ložisko

  • Pevnosť: 60±3 Shore D

  • Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor

  • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a roztrhnutiu, dlhá životnosť

  • Teplota aplikácie: -15°C až +80°C

  • Oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Protiprachový prstenec

  • Vhodný na rôzne podlahy

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sú vhodné do textilného a chemického priemyslu, pre garbiarne a hotely a nemocnice.

Priemer valčeka (D)

100 mm

Šírka zvitku (L)

30 mm

Výška (H)

128 mm

Nosnosť

170 kg

Dĺžka (A)

100 mm

Šírka (B)

85 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

80 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

60 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

9 mm

Min./max. tvrdosť Shore A

57-63

Teplotný rozsah použitia min.

-15 °C

Teplotný rozsah použitia max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie