Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Presné dielenské posuvné meradlo

Presné dielenské posuvné meradlo
MERADLO POSUVNE

Obj. č. 071576 13

EAN 4011231748865

Cena za zvolené balenie
Presné dielenské posuvné meradlo

Obj. č. 071576 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Podľa normy DIN 862

  • Nehrdzavejúca oceľ. Nónius a stupnica s matným chrómovaním

  • S čepeľovými hrotmi a poistnými skrutkami

  • Meranie 1/20 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max.

250 mm

Delenie nónia

1/128palca

Dĺžka meracích čeľustí

80 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

DIN

862

Normy

DIN 862

Dielik stupnice (merací prístroj)

0,05 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

833,000 g

Rozsah merania dĺžky min./max.

0-250 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie