Presné kalibračné posuvné meradlo
Presné posuvné meradlo s odchýlkomerom
MERADLO POSUVNE S CIFERNIKOM
Obj. č. 071576 10
EAN 4011231748834
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hodnota 0,02 (1/50)
- S poistnou skrutkou
- Z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, kované a kalené
- Brúsené a jemne prekryté meracie povrchy
- Číselník umožňuje spoľahlivé odčítanie hodnôt bez oslnenia
- Profil je pevný a odolný voči nárazom
- Hĺbkovú stupnicu pridržiava robustná kovová lišta
- Dodáva sa v elegantnom plastovom kufríku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. | 150 mm |
Dĺžka meracích čeľustí | 40 mm |
Dĺžka meracieho hrotu | 20 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dielik stupnice (merací prístroj) | 0,02 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 321,000 g |
Rozsah merania dĺžky min./max. | 0-150 mm |