Presne skladaná krycia fólia UV HDPE
Krycia papierová páska, presná, skladacia
PROTIPRACHOVA FOLIA UV-PRECISION-110CMX3
Obj. č. 0992409110
EAN 4052703107087
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi tenký a jemný trhací papier
- Umožňuje mimoriadne presné lepenie
- Mimoriadne presný náter hrán bez stekania náterových farieb
- Obzvlášť jemné okraje náteru bez stekajúcej náterovej farby
- Špeciálny papier, ideálny pre náterové systémy na báze rozpúšťadiel a vody
Špeciálne akrylátové lepidlo má skvelú priľnavosť a umožňuje šetrné lepenie na citlivé povrchy v stavebníctve a automobilovom sektore, ako sú tapety, nábytok a chrómové lišty, s odstránením bez zvyškov.
Vysokokvalitná, statická HDPE fólia upravená korónou
- Dobrá priľnavosť k väčšine podkladov vďaka elektrostatickému náboju
- Zabraňuje odlupovaniu alebo nekontrolovateľnému stekaniu náterovej farby
- Môže sa odtrhnúť rukou v priamej línii
UV odolnosť tohto produktu je až štyri mesiace, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť aj v prípade lepenia v exteriéri.
- Páska sa musí po zaschnutí odstrániť
- Nevhodné na použitie na uhlík, meď, zinok, olovo (ani náterové farby na báze olova), eloxované kovy, prírodný kameň (mramor atď.) alebo staré alebo zvetrané PVC.
- Pri náterových farbách s obsahom zinku alebo oxidu zinočnatého dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože na nich môžu ostať zvyšky lepidla.
- Na kritických podkladoch, ako sú parkety, laminát, linoleum alebo iné povrchy, ktoré budú neskôr viditeľné, nemožno vylúčiť zvyšky lepidla alebo trhanie povrchu.
- Pri škárovaní dlaždíc tmelom musí byť páska odstránená pred skončením procesu zasychania.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Prekrývanie pri lakovaní, najmä v prípade citlivých povrchov a prekrývania vo vonkajšom prostredí.
Prekrývanie pri lakovaní v automobilovom a kovovýrobnom odvetví, najmä pri citlivých povrchoch. Vynikajúco vhodná na sušenie v sušiarni.
Prekrývanie pri technológii glazúrovania.
Aby sa zabezpečilo optimálne priľnutie, povrch sa musí pred použitím vyčistiť. Povrch musí byť suchý a zbavený prachu, oleja, rozpúšťadiel alebo iných chemikálií. Odviňte lepiacu pásku z kotúča a pevne ju pritlačte na zvolený povrch. Potom rozložte fóliu.
Lepiacu pásku nenechávajte na podklade dlhšie, ako je uvedené, inak môže zanechať stopy. Po zaschnutí pásky rovnomerne a opatrne odlepte pod uhlom 45°.
Nosný materiál lepiacej pásky | Maliarsky papier |
Nosný materiál fólie | polyetylén |
Základ lepidla | Akrylát |
Farba | Žltá (nosný materiál), Transparentná (materiál fólie) |
Dĺžka vo zvitku | 33 m |
Šírka (poskladaná) | 110 cm |
Hrúbka fólie | 9 µm |
Hrúbka lepiacej pásky | 87 µm |
Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku) | 1,7 N/cm |
Predĺženie pri pretrhnutí | 3 % |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 100 °C |
Podmienka pre teplotnú odolnosť/oblasť použitia | max. 20 minút |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | 4mesiace, pri atmosférickej skúške |
Odolnosť proti | Počasie |
Doba použitia max. | 4 Mesiac |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / studená, suchá úložná oblasť bez výskytu námrazy, ktorá je chránená pred UV žiarením |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!