Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Presne skladaná krycia fólia UV HDPE

Krycia papierová páska, presná, skladacia
PROTIPRACHOVA FOLIA UV-PRECISION-55CMX33

Obj. č. 0992409055

EAN 4052703106868

Cena za zvolené balenie
Presne skladaná krycia fólia UV HDPE

Obj. č. 0992409055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 60 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred poskladaná krycia fólia s veľmi tenkou a ohybnou špeciálnou papierovou páskou na náročné maskovacie práce v interiéri a exteriéri. Presné lepenie umožňujúce jemné okraje náteru bez presakovania farby.

Veľmi tenký a jemný trhací papier


  • Umožňuje mimoriadne presné lepenie

  • Mimoriadne presný náter hrán bez stekania náterových farieb

  • Obzvlášť jemné okraje náteru bez stekajúcej náterovej farby

  • Špeciálny papier, ideálny pre náterové systémy na báze rozpúšťadiel a vody


Špeciálne akrylátové lepidlo má skvelú priľnavosť a umožňuje šetrné lepenie na citlivé povrchy v stavebníctve a automobilovom sektore, ako sú tapety, nábytok a chrómové lišty, s odstránením bez zvyškov.



Vysokokvalitná, statická HDPE fólia upravená korónou


  • Dobrá priľnavosť k väčšine podkladov vďaka elektrostatickému náboju

  • Zabraňuje odlupovaniu alebo nekontrolovateľnému stekaniu náterovej farby

  • Môže sa odtrhnúť rukou v priamej línii


UV odolnosť tohto produktu je až štyri mesiace, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť aj v prípade lepenia v exteriéri.

Upozornenie
  • Páska sa musí po zaschnutí odstrániť

  • Nevhodné na použitie na uhlík, meď, zinok, olovo (ani náterové farby na báze olova), eloxované kovy, prírodný kameň (mramor atď.) alebo staré alebo zvetrané PVC.

  • Pri náterových farbách s obsahom zinku alebo oxidu zinočnatého dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože na nich môžu ostať zvyšky lepidla.

  • Na kritických podkladoch, ako sú parkety, laminát, linoleum alebo iné povrchy, ktoré budú neskôr viditeľné, nemožno vylúčiť zvyšky lepidla alebo trhanie povrchu.

  • Pri škárovaní dlaždíc tmelom musí byť páska odstránená pred skončením procesu zasychania.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Prekrývanie pri lakovaní, najmä v prípade citlivých povrchov a prekrývania vo vonkajšom prostredí.


Prekrývanie pri lakovaní v automobilovom a kovovýrobnom odvetví, najmä pri citlivých povrchoch. Vynikajúco vhodná na sušenie v sušiarni.


Prekrývanie pri technológii glazúrovania.

Pokyny

Aby sa zabezpečilo optimálne priľnutie, povrch sa musí pred použitím vyčistiť. Povrch musí byť suchý a zbavený prachu, oleja, rozpúšťadiel alebo iných chemikálií. Odviňte lepiacu pásku z kotúča a pevne ju pritlačte na zvolený povrch. Potom rozložte fóliu.


Lepiacu pásku nenechávajte na podklade dlhšie, ako je uvedené, inak môže zanechať stopy. Po zaschnutí pásky rovnomerne a opatrne odlepte pod uhlom 45°.

Nosný materiál lepiacej pásky

Maliarsky papier

Nosný materiál fólie

polyetylén

Základ lepidla

Akrylát

Farba

Žltá (nosný materiál), Transparentná (materiál fólie)

Dĺžka vo zvitku

33 m

Šírka (poskladaná)

55 cm

Hrúbka fólie

9 µm

Hrúbka lepiacej pásky

87 µm

Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku)

1,7 N/cm

Predĺženie pri pretrhnutí

3 %

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Podmienka pre teplotnú odolnosť/oblasť použitia

max. 20 minút

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

4mesiace, pri atmosférickej skúške

Odolnosť proti

Počasie

Doba použitia max.

4 Mesiac

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / studená, suchá úložná oblasť bez výskytu námrazy, ktorá je chránená pred UV žiarením

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie