Presné upínacie kliešte
Presná pinzeta, zahnutá
PINZETA VYTAH. JEMNA LOMENA 105MM
Obj. č.
071408 11
EAN 4011231709613
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zahnutie hrotov 45°, mimoriadne jemné
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, nemagnetická
- Povrch: Antireflexne leštený
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na montážne práce vyžadujúce najvyššiu presnosť.
Dĺžka (L) | 105 mm |
Vzdialenosť od špičky | 8 mm |
Šírka čeľustí | 0,4 mm |
Povrch | Lesklý |
Uhol čeľustí | 45 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14,550 g |