Presný lístkový štrbinomer
Presný lístkový štrbinomer
MIERKA PRESNA LISTOVA SADA 13 DIELNA
Obj. č. 071351 41
EAN 4011231705035
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na meranie štrbín a medzier a kontrolu vôle posuvných vedení, ložísk, piestov atď.
- Kužeľovité meracie listy s jednoducho čitateľnými rozmermi
- Meracie listy uložené vo vysokokvalitnom plastovom puzdre
- Upínacia skrutka na zaistenie meracích listov
- Dôležitá pomôcka v situáciách, kedy je bežné meranie náročné alebo nemožné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka ostria | 12,7 mm |
Dĺžka listu | 100 mm |
Dĺžka | 105 mm |
Farba | Modrá |
Materiál čepele | Pružinová oceľ |
Počet listov | 13 KS |
Hrúbka listu min./max. | 0,05-1 mm |
Hrúbka listov zostavy | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 |