Presný lístkový štrbinomer
Presný lístkový štrbinomer
MIERKA PRESNA LISTOVA SADA 20 DIELNA
Obj. č.
071351 42
EAN 4011231705042
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na meranie štrbín a medzier a kontrolu vôle posuvných vedení, ložísk, piestov atď.
- Kužeľovité meracie listy s jednoducho čitateľnými rozmermi
- Meracie listy uložené vo vysokokvalitnom plastovom puzdre
- Upínacia skrutka na zaistenie meracích listov
- Dôležitá pomôcka v situáciách, kedy je bežné meranie náročné alebo nemožné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka ostria | 12.7 mm |
Dĺžka listu | 100 mm |
Dĺžka | 105 mm |
Farba | Zelená |
Materiál čepele | Pružinová oceľ |
Počet listov | 20 PCS |
Hrúbka listu min./max. | 0,05-1 mm |
Hrúbka listov zostavy | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1 |