Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Presný lístkový štrbinomer

Presný lístkový štrbinomer
MIERKA PRESNA LISTOVA SADA 21 DIELNA

Obj. č. 071351 43

EAN 4011231705066

Cena za zvolené balenie
Presný lístkový štrbinomer

Obj. č. 071351 43

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na meranie štrbín a medzier a kontrolu vôle posuvných vedení, ložísk, piestov atď.
  • Kužeľovité meracie listy s jednoducho čitateľnými rozmermi

  • Meracie listy uložené vo vysokokvalitnom plastovom puzdre

  • Upínacia skrutka na zaistenie meracích listov

  • Dôležitá pomôcka v situáciách, kedy je bežné meranie náročné alebo nemožné
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka ostria

12,7 mm

Dĺžka listu

100 mm

Dĺžka

105 mm

Farba

Červená

Materiál čepele

Pružinová oceľ

Počet listov

21 KS

Hrúbka listu min./max.

0,1-0,5 mm

Hrúbka listov zostavy

0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.3, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.4, 0.42, 0.44, 0.46, 0.48, 0.5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie