Presný lístkový štrbinomer
Presná škárová kalibračná páska
MIERKA PRESNA SKAR.KALIBR A2 L5M B0,01MM
Obj. č. 071351 001
EAN 4038898072140
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presný nástroj na presné zarovnanie a osadenie strojových dielov.
- Vyrobená z tvrdeného, bieleho, lešteného oceľového pásu
- Hrúbka pásu je označená vždy po 200 mm
- V plastovom boxe s praktickým navíjacím/odvíjacím mechanizmom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vo výrobe nástrojov umožňuje presné zarovnanie a nastavenie častí stroja.
- Presné skúšanie vôle a zarážok kontaktov.
- Pri výrobe a montáži umiestnite pod nástroje.
Hrúbka pásu | 0,01 mm |
Šírka pásu | 12,7 mm |
Dĺžka pásu | 5 m |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |