Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Presný lístkový štrbinomer

Presná škárová kalibračná páska
MIERKA PRESNA SKAR.KALIBR L5M B0,20MM

Obj. č. 071351 12

EAN 4011231704649

Cena za zvolené balenie
Presný lístkový štrbinomer

Obj. č. 071351 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presný nástroj na presné zarovnanie a osadenie strojových dielov.
  • Vyrobená z tvrdeného, bieleho, lešteného oceľového pásu

  • Hrúbka pásu je označená vždy po 200 mm

  • V plastovom boxe s praktickým navíjacím/odvíjacím mechanizmom.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vo výrobe nástrojov umožňuje presné zarovnanie a nastavenie častí stroja.

  • Presné skúšanie vôle a zarážok kontaktov.

  • Pri výrobe a montáži umiestnite pod nástroje.

Hrúbka pásu

0,2 mm

Šírka pásu

12,7 mm

Dĺžka pásu

5 m

Materiál

Pružinová oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie