Presný skrutkovač, Philips PH
Presný skrutk. Phillips, čier. špička
SKRUTKOVAC NA JEM MECH PH00X40
ZEBRA



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otočná centrovacia hlava s veľkým priehlbinami na prsty
Optimalizovaný na prácu hodinárskou technikou
Vyznačenie symbolu a veľkosti skrutky na centrovacom kryte
Jednoduchá a rýchla identifikácia
Viaczložková rukoväť s veľkými mäkkými plochami na uchopenie
Pohodlné a príjemné používanie
Silová časť
Na rýchle otáčanie pri uchopení celou rukou
Pochrómované čepele z vysoko tvrdenej špeciálnej ocele
Optimálna ochrana proti korózii
Hrot s čiernou špičkou
Presné nasadenie
Čepeľ: Okrúhla čepeľ, matné pochrómovanie
Hrot:
ISO 8764-PH, čierna špička
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH00 |
Dĺžka ostria (A) | 40 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 100 mm |
Priemer hlavy (C) | 20 mm |