Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA - 1
Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA - 2
Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA - 3
Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA - 4
Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA - 5
Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA - 6
Presný skrutkovač, TX - SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA - 7

Presný skrutkovač, TX

Presný skrutk., TX, čier., špička
SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA

Obj. č. 061348204

EAN 4045727082669

Cena za zvolené balenie
Presný skrutkovač, TX

Obj. č. 061348204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na všetky jemné a krehké skrutky používané v elektrotechnike a jemnej mechanike

Otočná centrovacia hlava s veľkým priehlbinami na prsty


Optimalizované na prácu hodinárskou technikou



Vyznačenie symbolu a veľkosti skrutky na centrovacom kryte


Jednoduchá a rýchla identifikácia



Viaczložková rukoväť s veľkými mäkkými plochami na uchopenie


Pohodlné a príjemné používanie



Rýchločinná otočná zóna


Na rýchlu prácu pri uchopení celou rukou



Pochrómované čepele z vysoko tvrdenej špeciálnej ocele


Optimálna ochrana proti korózii



Hrot s čiernou špičkou


Presné nasadenie



Čepeľ: Kruhová čepeľ, svetlé pochrómovanie



Výstup: TX, čierna špička

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX4

Dĺžka ostria (A)

50 mm

Dĺžka kľučky (B)

100 mm

Priemer hlavy (C)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie