Presný skrutkovač, TX
Presný skrutk., TX, čier., špička
SKRUTKOVAC PLOCHY TX ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otočná centrovacia hlava s veľkým priehlbinami na prsty
Optimalizované na prácu hodinárskou technikou
Vyznačenie symbolu a veľkosti skrutky na centrovacom kryte
Jednoduchá a rýchla identifikácia
Viaczložková rukoväť s veľkými mäkkými plochami na uchopenie
Pohodlné a príjemné používanie
Rýchločinná otočná zóna
Na rýchlu prácu pri uchopení celou rukou
Pochrómované čepele z vysoko tvrdenej špeciálnej ocele
Optimálna ochrana proti korózii
Hrot s čiernou špičkou
Presné nasadenie
Čepeľ: Kruhová čepeľ, svetlé pochrómovanie
Výstup: TX, čierna špička
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | TX6 |
Dĺžka ostria (A) | 50 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 100 mm |
Priemer hlavy (C) | 20 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!