Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Presný skrutkovač VDE, plochý - SKRUTKOVAC VDE  PL DRAZKA 0,3X1,5X40 Presný skrutkovač VDE, plochý - SKRUTKOVAC VDE  PL DRAZKA 0,3X1,5X40
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Presný skrutkovač VDE, plochý - SKRUTKOVAC VDE  PL DRAZKA 0,3X1,5X40 - 1
Presný skrutkovač VDE, plochý - SKRUTKOVAC VDE  PL DRAZKA 0,3X1,5X40 - 2

Presný skrutkovač VDE, plochý

Skrutk. VDE na jemnú mechaniku plochý
SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,3X1,5X40

Obj. č. 0613486015

EAN 4045727082867

Cena za zvolené balenie
Presný skrutkovač VDE, plochý

Obj. č. 0613486015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
  • Individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV

  • Označené rokom výroby

  • Nárazová skúška za studena pri -40 °C (označenie C)

  • Čepeľ: Okrúhla čepeľ izolovaná, leštená

  • Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

Drážka

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,3 x 1,5 mm

Dĺžka ostria

40 mm

Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti

100 / 20 mm

Dĺžka čepele v palcoch

1-9/16 in

Iné č. normy

IEC60900:2004

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie