Presný skrutkovač VDE, plochý
Skrutk. VDE na jemnú mechaniku plochý
SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,4X2,0X60
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
- Individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV
- Označené rokom výroby
- Nárazová skúška za studena pri -40 °C (označenie C)
- Čepeľ: Okrúhla čepeľ izolovaná, leštená
- Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,4 x 2 mm |
Dĺžka ostria | 60 mm |
Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti | 100 / 20 mm |
Dĺžka čepele v palcoch | 2-3/8 in |
Iné č. normy | IEC60900:2004 |