Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Presný skrutkovač VDE, zapustená hlava PH - SKRUTKOVAC VDE PH00X40 Presný skrutkovač VDE, zapustená hlava PH - SKRUTKOVAC VDE PH00X40
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Presný skrutkovač VDE, zapustená hlava PH - SKRUTKOVAC VDE PH00X40 - 1
Presný skrutkovač VDE, zapustená hlava PH - SKRUTKOVAC VDE PH00X40 - 2

Presný skrutkovač VDE, zapustená hlava PH

Skrutkovač VDE na jemnú mechaniku PH
SKRUTKOVAC VDE PH00X40
ZEBRA

Obj. č. 061348700
EAN 4045727083130
Cena za zvolené balenie
Presný skrutkovač VDE, zapustená hlava PH

Obj. č. 061348700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
  • Individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV

  • Označený rok výroby

  • Nárazová skúška za studena pri teplote –40 °C (označenie C)

  • Čepeľ: okrúhla čepeľ, izolovaná, bronzovaná

  • Výstup: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

PH00

Dĺžka ostria

40 mm

Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti

100 / 20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie