Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Presný skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH0X60 Presný skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH0X60
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Presný skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH0X60 - 1
Presný skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH0X60 - 2

Presný skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC)

Skrutkovač VDE na jemnú mechaniku PH
SKRUTKOVAC VDE PH0X60

Obj. č. 06134870

EAN 4045727083093

Cena za zvolené balenie
Presný skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC)

Obj. č. 06134870

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV

  • Označený rok výroby

  • Nárazová skúška za studena pri teplote –40 °C (označenie C)

  • Čepeľ: okrúhla čepeľ, izolovaná, bronzovaná

  • Výstup: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

PH0

Dĺžka ostria

60 mm

Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti

100 / 20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie