Presný skrutkovač na vnútorný šesťhran
Presný skrutk. vn.šesťhr. č. špička
SKRUTK NA JEM MECH VN 6HR GUL HL 2,0X50
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49652.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otočná centrovacia hlava s veľkým otvorom pre prsty
Pre optimalizovanú prácu v pozícii hodinára
Vyznačenie symbolu a veľkosti skrutky na centrovacom kryte
Jednoduchá a rýchla identifikácia
Viaczložková rukoväť s veľkými mäkkými plochami na uchopenie
Pohodlné a príjemné používanie
Silová časť
Na rýchle otáčanie pri uchopení celou rukou
Pochrómované čepele z vysoko tvrdenej špeciálnej ocele
Optimálna ochrana proti korózii.
Hrot s čiernou špičkou
Precízne dosadanie
Čepeľ: Okrúhla čepeľ, matné pochrómovanie
Tip: Šesťhranná guľová hlava
Rozmery podľa DIN ISO 2936
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 2 mm |
Dĺžka ostria (A) | 50 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 100 mm |
Priemer hlavy (C) | 20 mm |