Presný skrutkovač, plochý
Presný skrutk. plochý, čier. špička
SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,18X1,0X40
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otočná centrovacia hlava s veľkým priehlbinami na prsty
Optimalizované na prácu hodinárskou technikou
Vyznačenie symbolu a veľkosti skrutky na centrovacom kryte
Jednoduchá a rýchla identifikácia
Viaczložková rukoväť s veľkými mäkkými plochami na uchopenie
Pohodlné a príjemné používanie
Rýchločinná otočná zóna
Na rýchle otáčanie pri uchopení celou rukou
Pochrómované čepele z vysoko popúšťanej špeciálnej ocele
Optimálna ochrana proti korózii
Hrot Black Point
Presná nasadenie
Čepeľ: Kruhová čepeľ, svetlé pochrómovanie
Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,18 x 1,0 mm |
Dĺžka ostria (A) | 40 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 100 mm |
Priemer hlavy (C) | 20 mm |