Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 - 1
Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 - 2
Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 - 3
Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 - 4
Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 - 5
Presný skrutkovač, plochý - SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100 - 6

Presný skrutkovač, plochý

Presný skrutk. plochý, čier. špička
SKRUTKOVAC NA JEM MECH DRAZ 0,60X3,5X100

Obj. č. 0613480035

EAN 4045727082591

Cena za zvolené balenie
Presný skrutkovač, plochý

Obj. č. 0613480035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálny na všetky jemné a krehké skrutky používané v elektrotechnike a jemnej mechanike

Otočná centrovacia hlava s veľkým priehlbinami na prsty


Optimalizované na prácu hodinárskou technikou



Vyznačenie symbolu a veľkosti skrutky na centrovacom kryte


Jednoduchá a rýchla identifikácia



Viaczložková rukoväť s veľkými mäkkými plochami na uchopenie


Pohodlné a príjemné používanie



Rýchločinná otočná zóna


Na rýchle otáčanie pri uchopení celou rukou



Pochrómované čepele z vysoko popúšťanej špeciálnej ocele


Optimálna ochrana proti korózii



Hrot Black Point


Presná nasadenie



Čepeľ: Kruhová čepeľ, svetlé pochrómovanie



Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

Drážka

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,6 x 3,5 mm

Dĺžka ostria (A)

100 mm

Dĺžka kľučky (B)

100 mm

Priemer hlavy (C)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie