Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty
Presný špirálový vrták do dreva, HSCo
VRTAK HSCO P D5,0MM
Obj. č. 0650810500
EAN 4052712492662






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presne vybrúsený centrovací bod s dvoma kužeľovými závitníkmi
Optimálne centrovanie pre vynikajúcu kvalitu vŕtania
Špeciálna geometria drážky a dvojitá päta
Optimálne odvádzanie triesok a stabilita počas vŕtania
Mimoriadne nízke výrobné tolerancie s presne definovanou kvalitou povrchu a profilu
Presnejšie vŕtanie
Brúsené rezné hrany ostré ako žiletka
Rýchle a presné vŕtanie
Dvojitá päta
- Zabraňuje odchýlke od priemeru (žiadne vŕtanie mimo stredu)
- Vynikajúca stabilita vrtáka
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
Tropické drevá ako sú Bangkirai, tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknité dosky, poplastované drevovláknité dosky, lamináty, mäkké plasty, tvrdé plasty
Priemer (Ø) | 5 mm |
Dĺžka | 86 mm |
Pracovná dĺžka | 52 mm |
Rezný materiál | HSCo |
Priemer stopky | 5 mm |
Odporúčané otáčky | |||||
Priemer otvoru | Mäkké drevo | Tvrdé drevo | Drevotrieskové dosky | Resopal | Plast |
3 mm | 3 800 ot./min | 2 850 ot./min | 2 500 ot./min | 2 100 ot./min | 2 300 ot./min |
4 mm | 2 900 ot./min | 2 150 ot./min | 1 850 ot./min | 1 600 ot./min | 1 750 ot./min |
5 mm | 2 350 ot./min | 1 700 ot./min | 1 500 ot./min | 1 300 ot./min | 1 400 ot./min |
6 mm | 1 950 ot./min | 1 450 ot./min | 1 250 ot./min | 1 100 ot./min | 1 170 ot./min |
7 mm | 1 650 ot./min | 1 250 ot./min | 1 100 ot./min | 900 ot./min | 1 000 ot./min |
8 mm | 1 450 ot./min | 1 050 ot./min | 950 ot./min | 800 ot./min | 880 ot./min |
9 mm | 1 300 ot./min | 950 ot./min | 850 ot./min | 700 ot./min | 780 ot./min |
10 mm | 1 160 ot./min | 850 ot./min | 750 ot./min | 650 ot./min | 700 ot./min |
11 mm | 1 050 ot./min | 780 ot./min | 680 ot./min | 580 ot./min | 650 ot./min |
12 mm | 970 ot./min | 700 ot./min | 620 ot./min | 530 ot./min | 580 ot./min |
14 mm | 830 ot./min | 600 ot./min | 530 ot./min | 450 ot./min | 500 ot./min |
16 mm | 730 ot./min | 550 ot./min | 470 ot./min | 400 ot./min | 440 ot./min |
18 mm | 650 ot./min | 480 ot./min | 420 ot./min | 50 ot./min | 400 ot./min |
20 mm | 580 ot./min | 430 ot./min | 370 ot./min | 320 ot./min | 350 ot./min |