Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty
Presný špirálový vrták do dreva, HSCo
VRTÁK-ŠPIRÁLOVÝ-WO-HSCO-P-D16,0MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presne vybrúsený centrovací bod s dvoma kužeľovými závitníkmi
Optimálne centrovanie pre vynikajúcu kvalitu vŕtania
Špeciálna geometria drážky a dvojitá päta
Optimálne odvádzanie triesok a stabilita počas vŕtania
Mimoriadne nízke výrobné tolerancie s presne definovanou kvalitou povrchu a profilu
Presnejšie vŕtanie
Brúsené rezné hrany ostré ako žiletka
Rýchle a presné vŕtanie
Dvojitá päta
- Zabraňuje odchýlke od priemeru (žiadne vŕtanie mimo stredu)
- Vynikajúca stabilita vrtáka
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
Tropické drevá ako sú Bangkirai, tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknité dosky, poplastované drevovláknité dosky, lamináty, mäkké plasty, tvrdé plasty
Priemer (Ø) | 16 mm |
Dĺžka | 178 mm |
Pracovná dĺžka | 120 mm |
Rezný materiál | HSCo |
Priemer drieku | 10 mm |